{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu şurub | |
| Descărcare max. | 80 mm | |
| Forță de strângere max. F | 5.500 N | |
| Deschidere max. a; b | 200 mm | |
| Material brațe de tensionare | fontă maleabilă | |
| Grosimea șinei glisante | 6 mm | |
| Lățime șine de glisare | 25 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| recomandat pentru | lemn | |
| Cu placă de presiune | ja | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | ja | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | TGRC20B8 | |
| EAN / GTIN | 4008158013244 | |
| Număr producător | TGRC20B8 | |
| L-Număr | L80030 463 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |