Carbide Turning Insert - CNMG120408PG CA510

Nr art.: TAA00897
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TAA00897
EAN / GTIN 4960664696864
Numer producenta TAA00897
Numer L L22210 359
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert CNMG120408PG CA510

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
Corner radius (RE): 8
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 1204
Grade: CA510
Description: CNMG
COATING (GTC - Coating): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Tolerance class insert): M
HAND (GTC - Insert hand): N
Chip breaker: PG