Leather Welding Jacket Tan XXXL

Nr art.: SW34TARXXXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Zawartość włókien, Skóra 100 %
Oznaczenie producenta Leder-Schweißjacke
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Brązowy
Skład tkaniny Skóra
Gęstość tkaniny 1,3 g/m2
Metoda mycia Nie prać
Rodzaj zastosowania Maski do spawania
Liczba kieszeni, Wewnętrzna kieszeń 1 szt.
Kryte zapięcie na plisie, mocowanie na rzep tak
Mocowanie na rzepy tak
Wielkości międzynarodowe, Unisex 3XL
Rodzaj produktu Kurtka
Rodzaj kieszeni Wewnętrzna kieszeń
Zapięcie mocowanie na rzep
Kaptur nie
Właściwości Mocowanie na rzep na ramionach
Rodzaj Unisex
Norma DIN EN ISO 11611
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SW34TARXXXL
EAN / GTIN 5036108322374
Numer producenta SW34TARXXXL
Numer L L01840 111502
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This premium quality welding jacket is made from split cowhide leather and stitched with para-aramid thread. It offers enhanced protection to the torso when welding and is designed to last in the toughest environments.

Cecha szcz.:

  • Made with cowhide leather for a premium finish
  • Class 2 welding protection
  • Internal pocket for safe storage
  • Adjustable waist for a perfect fit
  • Concealed hook and loop fastening for easy closure
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Designed to be worn in a tough work environment
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiał:

Shell fabric: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm
Shell composition: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm