Leather Welding Boot Cover Tan

Nr art.: SW32TAR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SW32TAR
EAN / GTIN 5036108287703
Numer producenta SW32TAR
Numer L L01840 1300
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Premium quality boot covers made of split cowhide leather. The strong material protects the feet and lower legs when welding and is designed to last in the toughest environments.

Cecha szcz.:

  • Class 2 welding protection
  • Designed with a comfort fit
  • Designed to be worn in a tough work environment
  • CE certified
  • This product is sold in pairs
  • UKCA marked

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiał:

Shell fabric: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm
Shell composition: Split Cowhide Leather, thickness 1.3 mm
Washing: Do not wash; Do not bleach; Do not tumble dry; Do not iron; Do not dry clean;