BizTex Microcool Coverall Type 5/6 (Pk50) White XL

Nr art.: ST50WHRXL
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć

na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria BizTex Microcool
Oznaczenie producenta BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6
Opakowanie karton
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe XL
Kolor Białe
Skład tkaniny Polietylen; Polipropylen
Gęstość tkaniny 60 g/m2
Metoda mycia Nie prać
Suszenie Nie suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Nie prasować
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Nie czyścić chemicznie
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; antystatyczny; oddychająca; Ściągacz
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu ST50WHRXL
EAN / GTIN 5036108186297
Numer producenta ST50WHRXL
Numer L L01840 111474
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This coverall offers enhanced comfort and protection. It offers Type 5 and 6 protection with a breathable comfort panel. The unique design encompasses a combination of two fabrics BizTex Micro and BizTex SMS, beginning at the neck, and continuing down along the back of the body, to the knees. It provides an excellent chemical barrier and lint free properties along with extra breathability and comfort.

Cecha szcz.:

  • Ultra-comfort and breathability
  • Leading design made from microporous material
  • Highly breathable SMS fabric
  • Ergonomically shaped hood for a perfect fit
  • Sealable zip storm flap for extra protection
  • Elasticated hem for a secure and comfortable fit
  • CE-CAT III
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • CE certified
  • UKCA marked
  • This product is sold in carton qty's
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Two-way zip for quick and easy access

Norma:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiał:

Shell fabric: BizTex Micro
Shell composition: BizTex™ Micro
Shell description: Portwest’s BizTex™ Micro fabric is a polypropylene substrate with anti-static properties to which a polyethylene film is applied (PP/PE). The outer layer prevents the passage of liquid molecules inwards yet allows the vapour molecules that build up on the inside of the fabric to permeate. This technology keeps the wearer fresh and comfortable. BizTex™ Micro has the added benefit of having an anti-static coating that provides protection against electrostatic buildup. BizTex™ Micro is also available in an 82g option, offering added strength, abrasion and tear resistance.
Contrast fabric: BizTex SMS
Contrast composition: BizTex™ SMS
Shell weight gm: 60
Shell weight oz: 2
Washing: Do not wash; Do not bleach; Do not tumble dry; Do not iron; Do not dry clean;