Rafter clamp SPZ 800/140

Nr art.: SPZ80K
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Clamp

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SPZ80K
EAN / GTIN 4008158027425
Numer producenta SPZ80K
Numer L L80070 81
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force up to 12,000 N
  • For all roofing and timber frame constructions
  • SPZ 80 K with 17 mm hexagonal bolt and heat‐resistant pressure plate with sintered steel insert, which can be tilted up to 35°

Cecha szcz.:

  • Overhead: 140 mm
  • Material / surface:
    • Fixed and sliding bracket made of tempered steel, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled and tempered, phosphated
    • Steel toggle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, phosphated
  • Rail: 30x15 mm
  • Wingspan: 800 mm

Zaleta:

Hammer-in tip
  • First of all, the tip is driven into the rafter. The clamp is then quickly closed, to allow you to start right away with powerful clamping.
Broad impact surface
  • The broad impact surface makes it easier to drive in the clamp.
Special tilting pressure plate
  • With the SPZ 80 K, the special tilting pressure plate ensures problem-free clamping even when working with sloping parts. It can be tilted by up to 35°.
Sturdy hexagonal bolt
  • The SPZ 80 K's tough hexagonal bolt allows powerful yet controlled tightening, with the help of a torque wrench.

Zastosowanie:

  • Shell construction
  • Carpentry and woodwork
  • For clamping rafters and beams

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Regular maintenance is necessary - only then can a secure hold be guaranteed (no slipping of the sliding bracket)
    • Clean the rails with solvent
    • Always keep the rail free of grease, oil or dried glue, waxes and silicone-based release agents
    • Clean and oil the spindle regularly
    • If the rail is shiny, roughen both narrow sides with emery cloth (100 grain)
    • Clean and oil the pressure plate regularly