Presse de charpentier SPZ 800/140

Réf.: SPZ80K
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Exécution aspect lisse
Angle de pivotement 35 degré
Type de produit serre-joints
Type de serre-joints serre-joints
Porte-à-faux max. 140 mm
Force de serrage max. 12 000 N
Ecartement max. 800 mm
Matériau bras de serrage acier
Epaisseur rail coulissant 15 mm
Largeur rail 30 mm
Matériau rail coulissant acier
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Avec plaque de pression oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article SPZ80K
EAN / GTIN 4008158027425
Réf. fabricant SPZ80K
Article hors catalogue L80070 81
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 12 000 N
  • Pour toutes les constructions de toitures et de charpentes en bois
  • SPZ 80 K avec boulon hexagonal de 17 mm et plaque de pression résistante à la chaleur avec insert en acier fritté, qui peut être inclinée jusqu'à 35°.

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 140 mm
  • Matériau / surface :
    • Support fixe et coulissant en acier trempé, galvanisé
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé et trempé, phosphaté
    • Genouillère en acier galvanisé
    • Plaque de pression en acier phosphaté
  • Rail : 30x15 mm
  • Envergure : 800 mm

Avantage(s):

Embout encliquetable
  • Tout d'abord, la pointe est martelée dans les chevrons. Le serre-joint est alors rapidement effondré de sorte que vous pouvez immédiatement serrer puissamment.
Large surface de frappe
  • La large surface de frappe facilite la conduite dans la serre-joint.
Plateau de pression mobile spécial
  • Sur le SPZ 80 K, la plaque de pression spéciale mobile assure un serrage sans problème, même avec des pièces coudées. Il peut être pivoté jusqu'à 35°.
Hexagone stable
  • Sur le SPZ 80 K, l'hexagone stable est utilisé pour un serrage puissant et contrôlé avec une clé dynamométrique.

Utilisation:

  • Gros œuvre
  • Menuiserie et construction en bois
  • Pour serrer les chevrons et les poutres

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
    • En général, enlever la saleté
    • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Si le rail est brillant, le dépolir avec de la toile émeri (grain 100) sur les deux côtés étroits
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression