Oil Only Pad White

Nr art.: SM50WHR
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
Odcień, Białe Czysta biel
Opakowanie luzem
Kolor białe
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 0,5 m
Szerokość 0,4 m
Maks. chłonność 0,5 l
Obszar zastosowania OIL
Właściwości O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych
Rodzaj produktu dywany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu SM50WHR
EAN / GTIN 5036108224722
Numer producenta SM50WHR
Numer L L01840 748
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

These pads are hydrophobic which allows them to float on water and have been designed specifically for hydraulic engineers with open edges for quick wicking. Each pad absorbs 0.5 litres.

Cecha szcz.:

  • 50cm x 40cm
  • Absorbs 0.5 litres

Norma:

  • BS 7959-2
  • BS 7959-3

Materiał:

Material: Meltblown Polypropylene;
Material info: MBPP - Melt Blown Polypropylene;