BahcoFIT Szpilka z krótkim uchwytem, 6 mm x 50 mm

Nr art.: SB195.006.050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu SB195.006.050
EAN / GTIN 7314150289516
Numer producenta SB195.006.050
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Wiertło z okrągłą końcówką do nawiercania i wiercenia otworów
  • Dwuskładnikowy uchwyt z pionowymi rowkami i dużą powierzchnią z miękkiego materiału, zapewniający wygodny chwyt i optymalne przenoszenie siły dłoni
  • Nadrukowany symbol śruby na końcu uchwytu, umożliwiający szybką identyfikację odpowiedniego wkrętaka
  • Wbudowany otwór do zawieszenia
  • Chromowane ostrze zapewniające wysoką ochronę przed rdzą
  • Ostrze ze stopu stali o wysokiej wytrzymałości
  • SB = pakowane w opakowania SB

Cecha szcz.:

  • długość całkowita: 110 mm
  • Masa: 74 g
  • Szeroki uchwyt: 33 mm
  • długość ramienia: 60 mm
  • długość grotu: 50 mm
  • Średnica: 4 mm
  • Wysokość produktu: 33 mm
  • Długość produktu: 110 mm
  • Masa: 0,0380 kg
  • Szerokość produktu: 45 mm