{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Salix | |
| Oznaczenie producenta | Halbschuh Salix S1 SRC XB | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Rodzaj | Unisex; męska | |
| Norma | EN ISO 20345; Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
| Materiał wierzchni | Materiał siatkowy | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan termoplastyczny (TPU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Nakładka chroniąca palce | tak | |
| Materiał nakładki chroniącej palce | Composite | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Odporność podeszwy na paliwa | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Klasa ochrony | S1 | |
| Właściwość obuwia | Wyjmowana wkładka; Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | SALIX XB 50 | |
| EAN / GTIN | 4044348707333 | |
| Numer producenta | SALIX XB 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |