Tabard with Pocket White L/XL

Nr art.: S843WHRL/XL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość włókien, Bawełna 35 %
Zawartość włókien, Poliester 65 %
Temperatura, Pranie zwykłe 60 °C
Rodzaj Unisex
Wielkości międzynarodowe L; XL
Skład tkaniny Bawełna; Poliester
Gęstość tkaniny 190 g/m2
Metoda mycia Pranie zwykłe
Suszenie Suszyć w suszarce bębnowej
Prasowanie Umiarkowanie gorące (<150°)
Wybielanie Nie wybielać
Czyszczenie chemiczne Perchloroetylen
Rodzaj produktu Fartuchy
Zapięcie na plecach przycisk
Właściwości wodoodporny
Norma DIN EN ISO 13688

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S843WHRL/XL
EAN / GTIN 5036108041633
Numer producenta S843WHRL/XL
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This Tabard combines classic styling with functionality and comes in a range of modern colours. Features include stud adjustable side straps and a front patch pocket.

Cecha szcz.:

  • Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
  • Adjustable side opening for added flexibility
  • Available in an excellent choice of corporate colours
  • 1 pocket for secure storage

Materiał:

Shell fabric: Kingsmill Polycotton: 65% Polyester, 35% Cotton
Shell composition: 65% Polyester, 35% Cotton
Shell description: Constructed from 65% Polyester, 35% Cotton, Kingsmill™ Polycotton fabric guarantees high performance and maximum comfort. The material is fully pre-shrunk, has superior dye retention and all the features you would expect from a modern fabric.
Shell weight gm: 190
Shell weight oz: 5.5
Washing: Max wash temp 60°C, normal process; Do not bleach; Tumble dry low; Iron max 150°C; Professional dry clean, Tetrachloroethene, normal process;