Collet chuck holder, for collets 250 430E

Nr art.: S01767
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu S01767
EAN / GTIN 4069739489605
Numer producenta 31.2525MFTRL
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI25, collet mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 31.2525MFTRL
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 60
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 105 mm
  • Function length (WF): 75 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling