Holder til spændetang

Art.-nr.: S01767
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer S01767
EAN/GTIN 4069739489605
Producentnummer 31.2525MFTRL
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI25, spændepatronholder, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 31.2525MFTRL
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 60
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 105 mm
  • Funktionel længde (WF): 75 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling