1/2″ socket 12-points, 28 mm

Nr art.: S.28
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.28
EAN / GTIN 3148510537009
Numer producenta S.28
Numer L L60130 6839
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30.5
  • d1 [mm]: 37.9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 163