Stiknøgle , Drev med firkantet drev 12,7 mm (1/2″) , Udgang OGV®-tolvsidet profil , SW 28 mm

Art.-nr.: S.28
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/2 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 28 mm
Udvendig diameter, til udvendige tolvkantsskruer 37,9 mm
Produkttype topnøgleindsats
Overflade forkromet
Samlet længde 44 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til udvendige tolvkantsskruer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S.28
EAN/GTIN 3148510537009
Producentnummer S.28
L-nummer L60130 6839
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • blank forkromet

Egenskab:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 163