″Quick Read″ click wrench TW No Head 1/2 40-200 Nm

Nr art.: S.209-200D
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
maksymalny moment obrotowy 200 Nm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Torque Wrench

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.209-200D
EAN / GTIN 3662424106118
Numer producenta S.209-200D
Numer L L60130 10713
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Direct reading of torque via clear scale reading - protected with a lens
  • Select between units of measure: Nm
  • ft. lbs
  • Quick torque adjustment via new mechanism on handle
  • Accuracy: ± 4 %
  • Torque spanner with two directions of rotation that can be used for loosening by reversing the inserts
  • Feelable and audible switch-off when torque is reached
  • Automatic re-tightening
  • Long service life due to anti-roll design
  • Protected against dust and splash water to IP54
  • No risk of FOD: No loose parts
  • Ergonomic design with bi-material handle
  • Supplied with a calibration certificate according to ISO 6789-1

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms: 1,1