Momentový klíč 1/2″ 40-200 Nm bez ráčnové hlavy

Artiklové číslo: S.209-200D
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2
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
Maximální utahovací moment 200 Nm
Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo S.209-200D
EAN / GTIN 3662424106118
Číslo výrobce S.209-200D
L-číslo L60130 10713
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Přímé odečítání točivého momentu pomocí přehledné stupnice - chráněno čočkou
  • Volba mezi měrnými jednotkami: Nm
  • ft. lbs
  • Rychlé nastavení točivého momentu pomocí nového mechanismu na rukojeti sek
  • Přesnost: ± 4 %
  • Momentový klíč se dvěma směry otáčení, který lze použít pro povolování obrácením vložek
  • Detekovatelné a zvukové vypnutí při dosažení krouticího momentu
  • Automatické opětovné utažení
  • Dlouhá životnost díky konstrukci proti přetočení
  • Chráněno proti prachu a stříkající vodě dle IP54
  • Žádné riziko vzniku FOD: Žádné volné části
  • Ergonomický design s rukojetí z dvou materiálů
  • Dodáváno s kalibračním certifikátem podle ISO 6789-1

Charakteristika:

  • Hmotnost v kilogramech: 1,1