1/2″ socket 6-points, 11 mm

Nr art.: S.11H
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu S.11H
EAN / GTIN 3148510539300
Numer producenta S.11H
Numer L L60130 3390
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • OGV® profile: more power and safety, gentle on nuts
  • bright chrome plated

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22.8
  • d1 [mm]: 16.5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9.0
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 51