DOUILLE 1/2' 6 PANS 11 MM

Réf.: S.11H
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article S.11H
EAN / GTIN 3148510539300
Réf. fabricant S.11H
Article hors catalogue L60130 3390
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Profil OGV®: plus de puissance et de sécurité, ménage les écrous
  • chromé brillant

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,8
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 9,0
  • 6-carré [mm]: 6
  • [g]: 51