{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba | 1 | |
| Opis formy | półokrągły | |
| Rodzaj nacięcia | Nacięcie tarnikowe | |
| Niemiecka klasa nacięcia | 1 | |
| Stopień rozdrobnienia | średni | |
| Materiał, uchwyt | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | Tarnik do drewna | |
| Do materiału | drewno; tworzywa sztuczne; Metale lekkie; Metale miękkie | |
| Szerokość | 30 mm | |
| Wysokość | 8,5 mm | |
| Długość bez trzonu | 300 mm | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | RAB.DRDB300EMA | |
| EAN / GTIN | 3148518605298 | |
| Numer producenta | RAB.DRDB300EMA | |
| Numer L | L60130 7397 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |