{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet | 1 | |
| Popis – formulář | půlkulatý | |
| Typ úderu | Rašplový sek | |
| Německé lomítko | 1 | |
| Stupeň jemnosti | střední | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Druh produktu | Rašple na dřevo | |
| Pro materiál | dřevo; plasty; Lehké kovy; Měkké kovy | |
| Šířka | 30 mm | |
| Výška | 8,5 mm | |
| Délka bez stopky | 300 mm | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | RAB.DRDB300EMA | |
| EAN / GTIN | 3148518605298 | |
| Číslo výrobce | RAB.DRDB300EMA | |
| L-číslo | L60130 7397 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |