1/4″ socket set, 38 pieces, NANO, performance round head ratchet

Nr art.: R2NANOPB
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
Liczba narzędzi 38 szt.
Opakowanie Plastikowa obudowa
Kolor Czerwony; Czarny
Liczba narzędzi 38
Rozmiar napędu, Czworokąt zewnętrzny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 5,5 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z łbem 6-kątnym PH1
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym TX10
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PH3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich (SL) PZ1
Rodzaj produktu Adapter; Bity/groty; przegub Cardana; Klucz nasadowy; Przedłużka; Uchwyt
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw zak
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R2NANOPB
EAN / GTIN 3148518344869
Numer producenta R2NANOPB
Numer L L60130 10798
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Weight: 0.81kg

W dostawie:

  • 10 socket spanners R. 5.5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
  • 1 reversible ratchet R.161 B
  • 1 universal universal joint
  • 1 socket handle
  • 2 extensions 55 and 100mm
  • 1 bit holder
  • 21 bits: PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; slotted: 4.5 - 6.5 - 8mm; hexagonal: 3 - 4 - 5 - 6 - 7mm; Torx: T.10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 -40
  • ECR: Bit adapter