Sada nástrčných klíčů 1/4″, šestihranná

Č. pol.: R2NANOPB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky R2NANOPB
EAN/GTIN 3148518344869
Číslo výrobcu R2NANOPB

Popis

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,81 kg

Rozsah dodávky:

  • 10 nástrčných klíčů R. 5,5 - 6 - 7 - 8- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm
  • 1 oboustranná ráčna R.161. B
  • 1 univerzální kloub
  • 1 nástrčná rukojeť
  • 2 nástavce 55 a 100 mm
  • 1 držák bitů
  • 21 bitů: PH: 1 - 2 - 3; PZ: 1 - 2 - 3; drážkované: 4,5 - 6,5 - 8 mm; šestihranné: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm; Torx: T.10. - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 -40
  • ECR: Adaptér na bity