1/4 Compact ratchet, drive 9 x 12 mm

Nr art.: R.372
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Socket insert

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.372
EAN / GTIN 3148510531700
Numer producenta R.372
Numer L L60130 1247
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Reversible ratchet , drive external square 9 x 12 mm , output external square 6.3 mm (1/4″)

Cecha szcz.:

  • d [mm]: 27
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 15
  • Square [″]: 1/4
  • [g]: 70