Vendbar skralde 9 x 12 mm 1/4″

Art.-nr.: R.372
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer R.372
EAN/GTIN 3148510531700
Producentnummer R.372
L-nummer L60130 1247
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Vendbar skralde, drev udvendig firkant 9 x 12 mm, udgang udvendig firkant 6,3 mm (1/4″)

Egenskab:

  • d [mm]: 27
  • E [mm]: 19
  • L [mm]: 15
  • Firkant [″]: 1/4
  • [g]: 70