• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Replacement Clear Visor Clear

Nr art.: PW92CLR
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
Grubość szkła 1 mm
Rodzaj produktu Wizjer
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Wymienna szybka
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW92CLR
EAN / GTIN 5036108171804
Numer producenta PW92CLR
Numer L L01840 621
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Replacement visor for PW90 and PW91. It also fits PW58 and PS58.

Cecha szcz.:

  • Durable Polycarbonate visor with 1mm thickness
  • For use with Portwest browguards PW90 / PW91
  • Compatible with PS58 helmet visor holder
  • Compatible with PW58 helmet visor carrier
  • Clear visor for medium-energy impact protection
  • Visor dimensions 200x400mm
  • Compatible with most helmets
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 166 (1B)

Materiał:

Material: Polycarbonate;