Browguard with Clear Visor Clear

Nr art.: PW91CLR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Grubość szkła 1 mm
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Właściwości ramy Długość pałąka regulowana
Rodzaj produktu Wizjer
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Wymienna szybka
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW91CLR
EAN / GTIN 5036108171781
Numer producenta PW91CLR
Numer L L01840 631
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

PC visor with PP browguard manufactured from impact resistant polypropylene. The wheel ratchet adjustment system is designed for easy use. Replacement visor available (PW92).

Cecha szcz.:

  • Browguard with clear polycarbonate visor
  • Durable Polycarbonate visor with 1mm thickness
  • Clear visor for medium-energy impact protection
  • Wheel ratchet size adjustment for easy fitting
  • Soft foam sweat band included
  • Replacement visor available
  • Adjustable angle allowing for better fit
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 166 (1 B / 3 B)

Materiał:

Material: Polycarbonate; PP; Nylon;
Material info: PP - Polypropylene;