• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Short Peak Bump Cap Navy

Nr art.: PW89NAR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski nocny
Seria PW
Oznaczenie producenta PW Anstoßkappe mit kurzem Schild
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zapięcie Brak
Wielkości międzynarodowe onesize
Długość daszka 3
Kolor Niebieskie
Skład tkaniny Bawełna
Rodzaj produktu Czapka chroniąca przed uderzeniem
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony I
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW89NAR
EAN / GTIN 5036108261307
Numer producenta PW89NAR
Numer L L01840 496
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Without reducing the level of performance and protection, the short peak of this bump cap gives the benefit of lighter wear and better visibility. Peak length 3cm only. Hook and loop adjustable size.

Cecha szcz.:

  • Short peak (3cm) for better visibility
  • Inner ABS shell and soft pad for shock absorption
  • Durable high density EVA protects and gives comfort to the wearer
  • Hook and loop strap for safe and secure fit
  • Padded headband for comfort
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 812

Materiał:

Material: Cotton; ABS; EVA Foam;