HV Extreme Ear Defenders High Clip-On Grey/Orange

Nr art.: PW62GOR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Wariant Mocowanie hełmu
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Kolor Szare; Pomarańczowy
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 33 dB
Norma EN 352-3
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW62GOR
EAN / GTIN 5036108360505
Numer producenta PW62GOR
Numer L L01840 565
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The HV Extreme Ear Defenders helmet mounted is part of our new generation, premium ear muffs. Its dual pin adjustable cups offer an optimised, alongside a stylish grey and orange design. Excellent attenuation performance provides superior protection against harmful noise. For 30mm universal helmet side slots.

Cecha szcz.:

  • Excellent attenuation rate
  • Easy to clip-on
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Contrast colouring for added style
  • Compatible with Endurance Helmets
  • Compatible with Height Endurance Helmets
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-3:2002 (SNR 33dB)

Materiał:

Material: ABS; PU Foam; Neoprene; Carbon Steel; Nylon; Foam