Clip-On Ear Defenders Red

Nr art.: PW42RER
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
wartość SNR (stopnień tłumienia) 25 dB(A)
Norma EN 352
Rodzaj produktu Kapselgehörschutz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW42RER
EAN / GTIN 5036108134670
Numer producenta PW42RER
Numer L L01840 109356
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The ear defenders can be put into the stand off position. Compatible with Expertbase helmets. Easy to clip on.

Cecha szcz.:

  • Easy to clip-on
  • Adjustable dual pin system provides multiple positioning for better fit
  • Compatible with Expertbase Helmets
  • Stand-off position for intermittent use
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-3 (SNR 25dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)

Materiał:

Material: HIPS (High Impact Polystyrene); Stainless Steel; PVC;