Classic Ear Defenders Yellow

Nr art.: PW40YER
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Klassischer Kapselgehörschutz
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kabłąka Tworzywo sztuczne ABS (polietylen wysokociśnieniowy)
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS); Polichlorek winylu (PCW)
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopień tłumienia) 27 dB
Norma EN 352-1
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW40YER
EAN / GTIN 5036108171750
Numer producenta PW40YER
Numer L L01840 109354
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Lightweight and robust, the PW40 is suitable for all day comfort. Excellent attenuation rate. Metal-free design.

Cecha szcz.:

  • Ultra light and compact ear muff
  • Adjustable length for a secure and comfortable fit
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • Best selling style year after year
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 27dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 22dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)

Materiał:

Material: ABS; Polycarbonate; PVC;