• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Hi-Vis Softshell Gilet (3L) Yellow/Black L

Nr art.: PW325YBRL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

PORTWEST® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki PORTWEST®

‌Męskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Męskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
‌Damskie rozmiary spodni
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar w calach Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damskie rozmiary topów
Rozmiar INT Rozmiar zamówienia DE Wymiary klatki piersiowej cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Jak należy mierzyć
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
Numer artykułu PW325YBRL
EAN / GTIN 5036108412839
Numer producenta PW325YBRL
Numer L L01840 108792
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The PW3 high visibility softshell gilet is characterised by its modern, fresh design and contemporary stylish fit. The high quality 3-layer breathable, water resistant and windproof fabric along with multiple practical features ensure this is a must-have solution for a range of working professionals. HiVisTex Pro reflective tape is guaranteed to make the wearer stand out from the crowd.

Cecha szcz.:

  • Durable, breathable, windproof and water resistant fabric
  • Lightweight flexible HiVisTex Pro segmented reflective tape for increased visibility
  • 4 pockets for ample storage
  • Two lower pockets
  • Zipped chest pocket
  • Concealed mobile phone pocket
  • Drawcord adjustable hem
  • Contrast colour stitching for added style
  • Reflective trim for increased visibility and safety
  • Curved back hem for added protection
  • Radio loops for easy clipping of a radio
  • Heat applied segmented reflective tape for added visibility
  • Detachable ID pocket
  • Earphone loop holder routes your earphones from inside your jacket to your ears
  • 3 layer
  • Complies with EN ISO 20471 standard
  • Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)
  • CE certified
  • Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
  • New style

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiał:

Shell fabric: 94% Polyester, 6% Elastane laminated to 100% Polyester Micro Fleece
Shell composition: 94% Polyester, 6% Elastane laminated to 100% Polyester Micro Fleece
Shell weight gm: 310
Shell weight oz: 9
Washing: Max wash temp 30°C, very mild process; Do not bleach; Do not tumble dry; Drip line dry; Do not iron; Do not dry clean; Maximum 50 washes