Fossa Spectacles Smoke

Nr art.: PW15SKR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Fossa Schutzbrille
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Współczynnik przepuszczalności 20 %
Kolor czarny
Standardy odniesienia ramy ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Właściwości ramy Osłona boczna; Otoczka zausznika
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PW15SKR
EAN / GTIN 5036108186013
Numer producenta PW15SKR
Numer L L01840 108179
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Fossa safety spectacles provide wrap around coverage for a panoramic view, thanks to the excellent polycarbonate quality. Stylish rubber tip temples and a mono-lens ensures these glasses fit all face shapes.

Cecha szcz.:

  • Ultra lightweight for long uses
  • Excellent side protection
  • Soft arms tips for ultra comfort
  • Lightweight wrap-around design
  • Anti-scratch coating for added durability
  • 99% UV protection
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Individually packed for vending machines
  • Retail bag which aids presentation for retail sales

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )

Materiał:

Material: Polycarbonate;