Height Endurance Mountaineer Helmet Orange

Nr art.: PS73ORR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Height Endurance
Oznaczenie producenta Endurance Bergsteiger Helm; Height Endurance Bergsteiger-Helm
Opakowanie luzem
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Pomarańczowy
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Odporność na temperaturę od -30 °C
Właściwości Mocowanie latarki czołowej; Uchwyt na ochronniki słuchu
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS73ORR
EAN / GTIN 5036108325863
Numer producenta PS73ORR
Numer L L01840 108167
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Height Endurance Mountaineer helmet is the ultimate evolution of our Height Endurance range. This vented, peak-less helmet is designed for multi-purposes. It is ideal for working at height, rescue operations and climbing activities. Thanks to its inner EPS foam, this style is fully certified to the EN 12492 standard. Its comfortable sweatband and wheel ratchet adjustment ensure optimal fit. Wide range of accessories available.

Cecha szcz.:

  • Specially designed for working at height
  • Y-style 4-point chin strap
  • Size adjustable headband via wheel ratchet system
  • Inner expanded polystyrene foam
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • Light and robust
  • Compatible with PS58 helmet visor holder
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • Compatible with PW47 and PS47 clip-on ear muff
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Materiał:

Material: ABS; EPS (Expanded Polystyrene);