Endurance Helmet White

Nr art.: PS55WHR
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
Zapięcie Zapięcie paska; Zapięcie obrotowe
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Ochrona przed deformacją boczną (LD); Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS55WHR
EAN / GTIN 5036108258956
Numer producenta PS55WHR
Numer L L01840 291
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Endurance helmet with vented ABS shell features a 6-point textile suspension harness with wheel ratchet size adjustment and is sold with a 4-point chin strap included.

Cecha szcz.:

  • Vented helmet shell to allow air circulation cooling the wearer's head
  • 6-point textile suspension harness for enhanced wearer comfort and safety
  • Size adjustable headband via wheel ratchet system
  • Y-style 4-point chin strap
  • Compatible with PS58 helmet visor holder
  • Available in multiple colourways
  • Compatible with PW47 and PS47 clip-on ear muff
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • Lateral deformation
  • CE certified
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Materiał:

Material: ABS;