Height Endurance Helmet Yellow

Nr art.: PS53YER
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
Z szybką nie
Zapięcie Zapięcie paska
Izolacja elektryczna wg DIN EN 50365 tak
Kolor żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 52 cm
Maks. obwód głowy 63 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Maks. odporność na temperaturę 50 °C
Właściwości Uchwyt na ochronniki słuchu
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS53YER
EAN / GTIN 5036108262601
Numer producenta PS53YER
Numer L L01840 321
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Designed to be specially used when working at heights. Light and comfortable, this peak-less helmet is compact featuring an unvented ABS shell, textile comfort harness 6 points and wheel ratchet adjustment, size 52-63cm. Improved technical sweatband and 4-point chin strap (Y style) with soft rubber chin protector included.

Cecha szcz.:

  • Specially designed for working at height
  • Electrical insulation up to 1000Vac or 1500Vdc (EN 50365)
  • Unvented helmet shell for safe use with electrical applications
  • 6-point textile suspension harness for enhanced wearer comfort and safety
  • Size adjustable headband via wheel ratchet system
  • Chin strap included
  • Up to 7 years lifetime from manufacturing date (as long as undamaged)
  • Compatible with PW47 and PS47 clip-on ear muff
  • Compatible with PS58 helmet visor holder
  • Light and robust
  • Hi-Visibility colour for visibility in daylight
  • CE certified
  • CE-CAT III
  • UKCA marked

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )

Materiał:

Material: ABS;