{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Właściwości hełmu | Elektrische Isolierung | |
| kolor | black | |
| wielk. | 52 cm - 63 cm | |
| Materiał skorupy hełmu | ABS | |
| Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
| z regulacją wielkości | Silicone-free | |
| Odporność kabla | -30 °C | |
| Dopuszczenie do V | 1000Vac | |
| 6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej | yes | |
| Rodzaj produktu | Schutzhelm |
| Numer artykułu | PS53BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108277018 | |
| Numer producenta | PS53BKR | |
| Numer L | L01840 108152 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |