Ultra Spectacles Smoke

Nr art.: PS38SKR
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Okulary nakładane nie
Standardy odniesienia ramy ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Nie zawiera metali; Regulowane pochylenie kabłąka; bez lateksu
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Rodzaj filtra szybki 5
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS38SKR
EAN / GTIN 5036108420780
Numer producenta PS38SKR
Numer L L01840 108149
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Stylish wrap around spectacles with inclinable side arms, moulded nose bridge and a PC browguard for extra protection from glare or particles. Ultra spectacles are ideal for longer use thanks to extremely light weight and flexible temples. Safe for working on electrical applications as free from metal. ,

Cecha szcz.:

  • Lightweight wrap-around design
  • Moulded browguard protection
  • Inclinable side arms for optimum fit
  • Flexible arms for ultra comfort
  • 100% metal free
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines
  • New style

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiał:

Material: Polycarbonate; Nylon;