Tech Look Lite KN Safety Glasses Amber

Nr art.: PS27AMR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki żółty
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
właściwości ramy Długość pałąka regulowana; Nie zawiera metali
Odporność mechaniczna/termiczna szybki K; N
Norma ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Materiał szybki Poliwęglan
Kształt Zwykłe
Standardy odniesienia ramy ANSI-Z87; EN 166; EN 170; EN 172
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Rodzaj filtra szybki 2
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS27AMR
EAN / GTIN 5036108422098
Numer producenta PS27AMR
Numer L L01840 447
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Popular, versatile and stylish wrap-around safety glasses with extremely flexible arms and soft, non-slip temple tips offer a comfortable fit during extended use. KN certified lens coatings ensure excellent vision on clear, amber and smoke variants. This style is metal free. ,

Cecha szcz.:

  • Lightweight wrap-around design
  • Single panoramic lens glasses
  • Co-injected, dual colour and extremely flexible temples for maximum comfort
  • Soft arm tips and rubber nose-bridge for ultra comfort
  • Metal free
  • Anti-scratch high level treatment coating, certified and marked with K on the lens
  • Anti-fog high level treatment coating, certified and marked with N on the lens
  • 99% UV protection
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines
  • New style

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiał:

Material: Polycarbonate; TPE;