Dynamic Plus KN Safety Glasses Clear

Nr art.: PS20CLR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Okulary z kabłąkiem
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
właściwości ramy Nie zawiera metali; Osłona boczna
Norma EN 166; EN 170; EN 172
Materiał szybki Poliwęglan
Oznaczenie producenta Dynamic Plus KN Schutzbrille Klar
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Okulary nakładane tak
Standardy odniesienia ramy EN 166; EN 170; EN 172
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; K; N; T
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS20CLR
EAN / GTIN 5036108400249
Numer producenta PS20CLR
Numer L L01840 108122
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Sports-style design large wrap-around glasses for excellent eye coverage and protection. The integrated TPE browguard shields against particles, impact, and glare. With KN rated anti-scratch and anti-fog lens coatings, these glasses offer superior durability and vision. The 100% metal-free design, along with co-injected dual-colour and flexible temples, ensures maximum comfort. Enjoy a panoramic view with the wrap-around style. The soft TPR nose piece and rubber temple tips guarantee a universal and non-slip fit. Plus, these glasses are non-magnetic, nickel, and ferrous-free, meeting your safety and comfort needs seamlessly.

Cecha szcz.:

  • Co-injected TPE brow guard for extra protection from particles, impact and glare
  • KN certified lens coatings for extra durability and best vision (anti-scratch/ anti-fog)
  • Co-injected, dual colour and extremely flexible temples for maximum comfort
  • Wrap-around style for panoramic view
  • Soft TPR nose piece for universal fit
  • Soft rubber temple tips for non-slip fit
  • Anti-scratch high level treatment coating, certified and marked with K on the lens
  • Anti-fog high level treatment coating, certified and marked with N on the lens
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • CE certified
  • UKCA marked
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines
  • New style

Norma:

  • EN 166 1 FT, K, N
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6)
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiał:

Material: Polycarbonate; TPE;