Impervious Tech Spectacles Clear

Nr art.: PS09CLR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Odporność na działanie chemikaliów; Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV; bez zaparowania szkieł
właściwości ramy Możliwość stosowania taśmy nagłownej; Otoczka zausznika; Ramka piankowa
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; T
Norma EN 166; EN 170; EN 172
Materiał szybki Poliwęglan
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Klasa optyczna szybki 1
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PS09CLR
EAN / GTIN 5036108325849
Numer producenta PS09CLR
Numer L L01840 284
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

The Impervious spectacles feature an innovative oleophobic and dirt repellent coating, helping to keep the lens clean in very extreme working conditions. Tough and modern design with dual material on the side arms. The wide elastic band ensures an improved fit, while the removable EVA foam gasket allows extra comfort while offering additional protection against shocks and dust.

Cecha szcz.:

  • Oleophobic and dirt repellent lens treatment helping to keep the lens clean and vision intact
  • Dual use with classic arms or with wide elastic band
  • Detachable foam offers additional protection against shocks and dust
  • Non-magnetic - nickel and ferrous free
  • Flexible arms for ultra comfort
  • Side vents for added comfort
  • 99% UV protection
  • CE certified
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Anti-fog coating for additional comfort to the wearer
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )

Materiał:

Material: Polycarbonate; Nylon; EVA Foam;