Waga precyzyjna (DMS) maks. 6000 g; d = 0,1 g

Nr art.: PCB 6000-1
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
Napięcie znamionowe 9 V
Liczba dołączonych baterii 0 szt.
Czas pracy 20 h
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Wys. całkowita 82 mm
Szerokość całkowita 245 mm
Głębokość całkowita 167 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 150 mm
Głębokość szalki 170 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
W komplecie panel wskazań tak
Czytelność 0,1 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga precyzyjna
Jednostka zakresu ważenia Gramm
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. 5 °C
Temperatura pracy maks. 35 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu PCB 6000-1
EAN / GTIN 4045761243163
Numer producenta PCB 6000-1
Numer L L40250 218
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Funkcja PRE-TARE służąca do ręcznego odjęcia znanej masy pojemnika, przydatna podczas kontroli ilości napełnienia
  • Swobodnie programowalny moduł ważący, np. wyświetlający wyniki bezpośrednio w długości nici (g/m), gramaturze papieru (g/m²) itp.
  • Za pomocą funkcji receptury można odmierzyć różne składniki mieszanki. W celu sprawdzenia można wyświetlić łączną masę wszystkich składników
  • Rozważania dotyczące zalet i wad
  • W zakresie dostawy znajduje się osłona ochronna

Cecha szcz.:

  • Podświetlany wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 21 mm
  • Wymiary powierzchni ważenia: szer. × gł. 150 × 170 mm
  • materiał szalki: Stal stopowa
  • Wymiary całkowite: szer. × gł. × wys. 245 × 167 × 82 mm (bez osłony przeciwwiatrowej)
  • Możliwość zasilania z baterii, bateria blokowa 9 V (nie wchodzi w zakres dostawy), czas pracy do 20 godzin, funkcja AUTO-OFF oszczędzająca baterię
  • Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia: 5 °C–35 °C