ABEK2P3 Combination Filter Universal Thread (Pk4) Black

Nr art.: P976BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria -
Kolor Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P976BKR
EAN / GTIN 5036108274017
Numer producenta P976BKR
Numer L L01840 108035
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

This anti-gas and anti-particles filter is equipped with a standard DIN threaded connection conforming to EN 148-1 and can be used on full face masks with the same connection. It protects from organic and inorganic acid gases and vapours, sulphur dioxide, ammonia and its derivatives. Classified as a class 2 filter for gases and class 3 for particles, it can be used to protect against harmful substances, solvents, toxic particles and micro-organisms.

Cecha szcz.:

  • Standard thread connection (DIN) according to EN 148-1 standard
  • Individually packed for vending machines
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Lightweight and comfortable
  • CE certified
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type ABEK Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Materiał:

Material: ABS;