A2P3 Combination Filter Bayonet Connection (Pk4) Black

Nr art.: P952BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Seria P952
Oznaczenie producenta ABEK1P3 Kombi-Filter; P952
Opakowanie karton
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P952BKR
EAN / GTIN 5036108273652
Numer producenta P952BKR
Numer L L01840 108032
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

P952 is A2P3 type combination filter. Classified as a class 2 filter for gases and class 3 for particles, it can be used to protect against harmful substances, solvents, toxic particles and micro-organisms. The special Portwest bayonet system ensures a safer connection between the mask and the filter while the twin filters offer improved comfort and balance. This filter is compatible with the P500 Full Face masks and the P420, P430, P421, P431 Half Masks.

Cecha szcz.:

  • Bayonet connection
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Lightweight and comfortable
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 14387 Type A Class 2
  • EN 14387 Type P Class 3

Materiał:

Material: ABS;