ABEK1P3 Ready to use Half Mask Black

Nr art.: P441BKR
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy żółty
Seria -
Opakowanie torba
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Pomarańczowy; Czarny; Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu P441BKR
EAN / GTIN 5036108390328
Numer producenta P441BKR
Numer L L01840 108027
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ready to use and maintenance free half mask with integrated filters. Manufactured from durable and flexible TPE. Compact design ensures optimal weight balance and a wide field of vision. Ergonomic head harness reduces pressure and provides maximum wearer comfort. Drop-down head strap design allows easy removal. Supplied in a resealable retail bag for hygiene.

Cecha szcz.:

  • Ready to use and maintenance free
  • Compact low profile design for maximum visibility and ease of movement
  • High performance exhalation valve to reduce heat and provide comfort when used in hot and humid conditions
  • Drop-down head strap design allows easy removal
  • Easy to use resealable pack
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • CE certified
  • UKCA marked
  • CE-CAT III
  • New style

Norma:

  • EN 405: 2001 + A1: 2009 Type ABEK Class 1 (R D)
  • EN 405: 2001 + A1: 2009 TYPE P Class 3 (R D)

Materiał:

Material: TPE;