{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kąt patrzenia | 45 stopni | |
| Układ optyczny | Greenough | |
| Min. odległość soczewek | 55 mm | |
| Maks. odległość soczewek | 75 mm | |
| Powiększenie min. | 0,7 | |
| Powiększenie maks., Mikroskop stereoskopowy | 4,5 | |
| Właściwości | Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją | |
| Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
| Numer artykułu | OZL 462 | |
| EAN / GTIN | 4045761189355 | |
| Numer producenta | OZL 462 | |
| Numer L | L40250 2231 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |