1/2″ impact socket 12-points, 29 mm

Nr art.: NSD.29B
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
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
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
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu NSD.29B
EAN / GTIN 3662424012754
Numer producenta NSD.29B
Numer L L60130 11535
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For your safety, use only with suitable rings and locking pins

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 38
  • d1 [mm]: 41.9
  • L [mm]: 46
  • L1 [mm]: 16.7
  • [g]: 279