1″ hand-grip impact wrench short anvil

Nr art.: NM.3000FPB
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
Oznaczenie producenta Druckluft-Schlagschrauber 1Z Pistole
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor szare; czerwony; czarny
Z funkcją udaru tak
Maks. moment zrywający 3 390 Nm
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Długość całkowita 243 mm
Szerokość łącznie 96 mm
Wysokość całkowita 249 mm
Liczba biegów/stopni 2
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Cechy szczególne / wyposażenie Z dodatkowym uchwytem
Masa całkowita 6,89 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu NM.3000FPB
EAN / GTIN 3662424049927
Numer producenta NM.3000FPB
Numer L L60130 10727
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Double impact mechanism with an exceptional torque of 3390 Nm
  • Two-stage pressure switch: the operator can control the speed via his fingertips
  • Easily accessible toggle switch with two power levels when tightening and full power when loosening
  • Soft grip handles covered with rubber: Durable, and insulating against cold and vibration
  • Motor housing covered with rubber shock protection
  • Side-mounted, rubber-covered soft grip handle that rotates 360°
  • Lightweight 6.9 kg without sacrificing performance
  • Safety: Double tool holding system: external square and hole to put a pin through
  • Operator comfort: air is not blown onto the operator due to the air outlet above the handle

Cecha szcz.:

  • H [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6,890