Cheie cu impact cu aer comprimat 1″ Pistol

Cod articol.: NM.3000FPB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Druckluft-Schlagschrauber 1Z Pistole
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea gri; roşu; negru
Cu funcție de impact ja
Cuplu de rupere max. 3.390 Nm
Tip produs Șurubelniţă cu percuţie
Lungimea totală 243 mm
Lăţime totală 96 mm
Înălţimea totală 249 mm
Număr de intrări/trepte 2
Execuția suportului de scule Pătrat exterior
Caracteristici / echipament Cu mâner suplimentar
Greutate totală 6,89 kg

Identificare și clasificare

Cod articol NM.3000FPB
EAN / GTIN 3662424049927
Număr producător NM.3000FPB
L-Număr L60130 10727
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Mecanism de impact dublu, cu un cuplu excepțional de 3390 Nm
  • Interuptor de presiune în două trepte: operatorul poate controla viteza prin intermediul degetelor
  • Interuptor basculant ușor accesibil, cu două niveluri de putere la strângere și putere maximă la slăbire
  • Mânere cu prindere moale acoperite cu cauciuc: Durabil și izolator împotriva frigului și a vibrațiilor
  • Carcasa motorului acoperită cu protecție împotriva impactului din cauciuc
  • Mâner cu prindere moale montat lateral, acoperit cu cauciuc, care se rotește la 360 °
  • Lightweight 6,9 kg, fără a sacrifica performanța
  • Siguranță: Sistem dublu de prindere a sculei: pătrat extern și orificiu pentru a introduce un ac prin el
  • Confort pentru operator: aerul nu este suflat asupra operatorului datorită ieșirii de aer de deasupra mânerului

Caracteristică:

  • H [mm]: 249
  • L [mm]: 243
  • L1 [mm]: 96
  • [kg]: 6,890