ADJUSTMENT SCREW ES.M6X20

Nr art.: N00 72010
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
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M6
Profil czopu lub gniazda wejściowego stempel sześciokątny
Długość nominalna L 20 mm
Powierzchnia hartowana
Oznaczenie producenta KOMET® ES.M6X20 EINSTELLSCHRAUBE
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Wersja chwytowa Gwint pełny
Rodzaj gwintu M
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 12.9

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu N00 72010
EAN / GTIN 4047109024137
Numer producenta 8495021500
Numer L L20010 5183
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET® ES.M6X20 ADJUSTMENT SCREW

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 950 21500